デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19044804 品番DT4256
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz〜1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃〜50℃と広い使用温度範囲。

交流電圧(V)
6〜1000、4レンジ、周波数特性:40Hz〜1kHz
基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
交流電流
(ACクランプ測定/40〜1kHz)10A〜1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)
(直結測定/40〜500Hz)600mA〜10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz〜1kHz)
直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt. 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52 質量(g)390(電池、ホルスタ含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 幅(mm)84 奥行(mm)52 高さ(mm)174 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 仕様交/直電圧自動判別:〇 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz〜99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05〜5回/s、周波数:1〜2回/s) 直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V〜1.5V 静電容量1μF〜10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V〜600V、Lo:AC80V〜600V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

デジタルマルチメータDT422xシリーズ/DT425xシリーズ製品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19044804
2026-01-21
用途:
電気設備の保守

応答速度も早くオートレンジでの切り替えも早いです
プローブも絶縁部分が長くも短くもできるのがよいです
マグネットホルダー、メーカー純正にしましたがベルトの幅さえ合えば社外品で十分かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする