Q170MSCPU-S1 モーションコントローラ 三菱電機 19047613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーションコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
プログラムメモリ容量60kステップ(240kバイト)
内容量1個注文コード19047613品番Q170MSCPU-S1
参考基準価格(税別)¥545,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800
仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式プログラムメモリ容量60kステップ(240kバイト)制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする