三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19048094
品番
FR-A7AP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FR-E700EXシリーズ対応の内蔵オプション
精度
±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)/±1.5°(繰返し位置決め)
接続
-
パルス数
-
機能
オリエント制御、PLGフィードバック制御、ベクトル制御
許容回転速度(r/min)
PLG取付け軸回転速度(6000)
速度制御範囲
1:1500(力行・回生共)
トルク制御範囲(N・m)
1:50