三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19048252
品番
FR-HAL-H185K
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
電圧(V)
400
質量(kg)
55
取付方式
水平面取付け
適合モータ容量(kW)
185
力率
(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
振動(m/s
2
)
2.9以下10〜55Hz(X、Y、Z各方向)