三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
SSCNETV通信
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19048733
品番
FR-A7NS
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
接続
SSCNETVケーブル
MR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル
適合
FR-A700
接続台数
最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)
制御演算周期(ms)
0.44/1〜3軸、0.88/4〜8軸(Q172DCPU)、0.44/1〜3軸、0.88/4〜10軸、1.77/11〜20軸、3.55/21〜32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]