三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
フィルタパック FR-BFPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19049022
品番
FR-BFP2-5.5K
参考基準価格(税別)
¥115,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
適合機種
FREQROL
寸法(mm)
220×210×75
質量(kg)
3.8
保護構造
開放型IP00
出力電流(A)
(許容インバータ)23.8
保護構造(JEM1030)
開放型IP00
定格出力電圧(V)
3相200