三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
フィルタパック FR-BFPシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
3相400
注文コード
19049074
品番
FR-BFP2-H0.75K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
定格出力電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FREQROL
寸法(mm)
108×188×55
質量(kg)
1.7
保護構造
開放型IP00
出力電流(A)
(許容インバータ)2.2
保護構造(JEM1030)
開放型IP00
定格出力電圧(V)
3相400