※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用インバータ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)(インバータ)3.7 電圧(V)200クラス 注文コード19049196 品番FR-F720PJ-3.7K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥154,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は容量・電圧など42種類から選べます 他の種類を見る
適合機種汎用 容量(kW)(インバータ)3.7 質量(kg)1.8 電圧(V)200クラス 保護構造閉鎖形 (IP20) 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)16.5 電源設備容量(kVA)8.8 定格出力容量(VA)6.3 定格出力電圧(V)3相200〜240 周波数許容範囲(%)±5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19049162
2022-10-07
用途:
高さがネック
株式会社はざま牧場 様

このシリーズは日頃からよく使わせてもらっていますが、低出力のタイプをボックスに収めようとすると高さの問題でボックスの面積が本体に対して異常に大きくなってしまうのが惜しいです。この高さは冷却機構の構造からくるものですが、もう少し工夫をしてもらいたいところです。本当は★4.5といったところです。

1人が参考にしています
対象商品:
19049162
2022-09-29
用途:
モータ駆動用
製造業

三層モータの駆動に使用しました。
問題なく使えました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする