三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19049643
品番
FR-A8CN04
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
冷却フィン外出しアタッチメント
寸法D(mm)
96.7
寸法D1(mm)
102.4
寸法D2(mm)
40.6
寸法H(mm)
554
寸法W(mm)
280