ZKG-AN形クラッチ

(1件のレビュー)
返品不可
定格トルク(N・m)0.5
内容量1個注文コード19050264品番ZKG-5AN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.35(75℃)定格トルク(N・m)0.5適合機種LE-50PAU
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19050298
2020-06-01
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

商品は満足ですが発送するまでの日数が長過ぎて改善してもらいたい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする