三菱電機
ZX-YN形パウダブレーキ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
定格トルク(N・m)
12
3
6
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19050623
品番
ZX-1.2YN-24
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
0.5
適合機種
LE-50PAU
タイプ
貫通軸タイプ
定格電圧(V)
DC24
電力(W)
コイル(75℃):12
電源電圧(V)
コイル(75℃):24
冷却方式
自然冷却式
コイル電流(mA)
コイル(75℃):0.5
定格トルク(N・m)
12
時定数(s)
コイル(75℃):0.070
許容回転速度(r/min)
400