LX-005TD 微偏位張力検出器 三菱電機 19050998

微偏位張力検出器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個適合機種LM-10PD仕様●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201~204(オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP-205も使用できます。)注文コード19050998品番LX-005TD
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201~204(オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP-205も使用できます。)取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け適合機種LM-10PD質量(kg)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×89×48使用環境周囲温度:-5~60℃ 振動:2m/s2以下接続ケーブル7m(付属)定格荷重(N)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする