エバーセルOPPテープ No.830NEV

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 19051542 品番 P60XB04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。

テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.090 基材OPP 粘着剤エマルジョン系アクリル 用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 基材厚さ(mm)0.05 タック(ボールNo.)17 伸び(%)180 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/10mm)72.9 展開力(N/10mm)0.75 特性強力 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
荷物の梱包
ミツワポリエステル株式会社 様

弊社でやや重量のある製品を梱包するのに、しっかり固定出来て安心です。

2025-11-19
用途:
出荷時の梱包

毎年、この時期に透明のテープを大量に使うので助かっています。
すぐに届き有難いです。

2025-07-09
用途:
発送時に使用

安価な製品だと引き出してる途中で割けたりしますが、こちらはしっかり避けることなく使用することができて良いです。

対象商品:
19051524
2024-05-01
用途:
発送時に使用

クラフトテープだと上に運送会社の送り状シールを貼るとはがれてしまうことがあるので、こちらのテープを使っています。強度もあり、重ね貼りもできるので使い勝手が良いです。

対象商品:
19051524
2024-02-23
用途:
梱包作業
その他業種

以前は少し薄手の物を使用していましたがテープが切れてしまい作業性が悪かった。
このテープにしてから切れることが無くなり作業性が向上しました。

対象商品:
19051594
2022-07-30
用途:
ステッカー製作
医療・福祉・介護関連業

なかなか巾広のクリアテープがなく、やっとこさこちらで見つけました。熱転写してワンオフのステッカーを作っています。ほんとうはもう少し薄いタイプがあれば良いのですが。75mmと100mmの薄いものをラインナップして下さい。絶対に爆売れします。フレークシール作りなどかなり需要が見込めますよ!

対象商品:
19051524
2022-04-19
用途:
ダンボールでの梱包用

しっかりとした厚みがあり、貼りやすく、丈夫です。
ダンボールとの相性と厚みがあるためか、角を折り曲げたところが剥がれやすい時があります。

対象商品:
19051524
2021-09-04
用途:
梱包作業時
株式会社アサヒテクノ 様

ダンボール発送の梱包に使用、適度な厚みで張りがあり美しく梱包出来ます。
5巻1パックで買えるので手軽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする