不二貿易
不二貿易の 書庫・金庫・ロッカー
不二貿易の 書庫
不二貿易の その他書庫
書棚60 BK-6020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19053003
品番
67764
参考基準価格(税別)
¥13,375
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
オープン
仕様
固定棚4枚、可動棚3枚
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ダークブラウン
高さ(mm)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29.5×200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません