木製ベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19053222 品番82064
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ナチュラル 座面高さ(mm)430 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1284×586×900 材質天然木(アカシア材)、オイルステイン仕上 幅(mm)1284 高さ(mm)900 種類ベンチ 奥行(mm)586 キャスターなし 背もたれあり 肘掛あり 人数2人 座幅(mm)1260 設置場所屋外使用可 座高(mm)430 材質(座面)天然木(アカシア材) 座奥行(mm)440 材質(背)天然木(アカシア材)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする