ニチフ
ニチフの 電設工事関連
ニチフの 圧着工具
ニチフの 圧着工具本体
圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19056144
品番
NH25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
240
用途
T形コネクタ
質量(g)
470
適合端子
7、11、16mm
2
ハンドル色
赤
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表