PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
歩行サポートソックス活歩 履き口ゆったり 先丸ショート丈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
19056442
品番
371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
爪先上げテーピング効果で転倒防止と歩行をサポート。
履き口ゆったり設計。
疲れ軽減アーチサポート。
ウォーキングや普段履きにスムーズな足の運びをサポートします。
色
黒
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
先丸
入数
1足
機能
歩行サポート、履き口ゆったり、疲れ軽減
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
16
注意
※歩行サポート効果を高めるため、サポート部分は伸縮しにくい設計になっています。