※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWロングフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19056765
品番
NWFL-S1-50
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
52.2
寸法D(mm)
60.5
寸法E(mm)
-
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
54.9
材質
SUS304
形状
NWロングフランジ
形状図番
b