更紙(わら半紙) ひばり

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(1000枚) 注文コード19056923 品番HIB24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズB4 厚さ(mm)0.08 坪量(g/m2)49.0 素材更紙 入数1000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19056923 HIB24 68457807 NHIB24 更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ 更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ 1冊 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
梱包、詰め物、コピー用紙

梱包やコピー用紙に使っています。A3がなくなったのが残念です。

2024-10-21
用途:
書類作成時の試し刷りなど
サービス業

インクジェットコスパ最高です。今のところちゃんと1枚ずつプリントされます。

2人が参考にしています
対象商品:
19056905
2024-09-17
用途:
コピーの時に使う
合同会社むさし丸 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務所に置いておく資料のコピーはこちらを使ってます。白色は目が疲れてしまうので、目に優しいので助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
19056932
2024-05-15
用途:
作業台の下敷き
医療法人 ちょう心会 様

作業台の汚れや、衛生的に使えるように使用しています。
安くて丈夫でとても重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
19056905
2023-12-02
用途:
書類作成時
サービス業

以前から、わら半紙を探していたのですがなかなか見つける事が出来ずにいたところ、たまたまこの商品に出会いました。最近では、見かけなくなった懐かしい紙の質感がとても気に入っており、プリント結果も鮮明で書類作成が楽しく感じる程です。ただ、稀に用紙が重ねって排出される事もありますが想定内の事ですので大満足の商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
19056923
2023-06-13
用途:
納品時の部品の梱包

製品同士がくっつかないようにする為に使っています コスパがいい

4人が参考にしています
対象商品:
19056923
2021-10-11
用途:
冷凍食品の梱包の際に、結露防止に半紙で包んだ後にナイロン袋等に入れています。
惣山商店 様 (卸売・小売業)

冷凍食品の梱包の際に、結露防止に半紙で包んだ後にナイロン袋等に入れています。結露しても半紙が水分を吸収してくれるので安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
19056905
2020-09-25
用途:
ラッピングや印刷用に
卸売・小売業

やわらかく雰囲気のいい紙です。本当に柔らかいのでインクジェットで印刷すると時々よれてしまうのですが、それもいい雰囲気だと納得できます。マスキングテープやリボンを活用してラッピングにぴったりです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする