コード長さ(m)約5(Y型)
付属品コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1
色ブラック
質量(g)(本体)3、(ボリュームユニット)2g(コード含まず)
備考モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)16×13×16、(ボリュームユニット)8×9×31(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)32
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(14.8)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
装着方式インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状インナーイヤー型