LMS-A01 金属通過センサー 亀岡電子 19062557

金属通過センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19062557 品番LMS-A01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オムロンF2LPのリバイバル製品
微小金属の検出に最適
オムロンF2LPのリバイバル製品。金属通過センサー専用アンプ。

種類検査・判別・測定用センサ 保護構造IP30 使用温度範囲(℃)-10〜55 センサーΦ20、Φ50、Φ75、Φ34 (形LMS-D□シリーズに適用) 電源電圧(V)DC24V 消費電流(mA)60以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする