亀岡電子
亀岡電子の 検出・センサ
亀岡電子の センサ
亀岡電子の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
金属通過センサー ツバ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19062593
品番
LMS-D34-1 3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リサイクル業界に特化した金属通過センサー
種類
検査・判別・測定用センサ
検出対象
磁性金属/非磁性金属
保護構造
IP67
使用温度範囲(℃)
-25〜70
最小検出物体
鋼球Φ1.5
検出範囲(mm)
Φ34
用途
粉体・食品等への金属異物検出
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980