コンパクト精米器精米御膳

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19063092 品番 MR-E520W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4つの精米モードでおいしさいろいろ。
【ぶつきモード】栄養価が高くて玄米よりも食べやすいぶつき米ができます。お好みで3ぶ(ぬか層 30%除去)・5ぶ(ぬか層 50%除去)・7ぶ(ぬか層 70%除去)の3段階から選択可能。
【胚芽モード】白米に比べてお米の胚芽部分をできるだけ多く残した胚芽モードのお米ができます。胚芽モードのお米は、玄米やぶつき米よりも食べやすく、白米よりも栄養が豊富で健康的。
【追加精米モード】お好みに合わせて追加精米することで、精米度の調節ができます。
【白米みがきモード】古く酸化した白米の表面をみがいて、お米の美味しさをよみがえらせます。
ぬかこぼれの心配がない精米かご・ぬかボックス同時取り出し構造
ぬかボックスの付け忘れを検知する誤使用防止機能

容量1〜4合 付属品玄米用計量カップ×1 寸法(mm)約195×265×235 質量(kg)約3.3 ホワイト 消費電力(W)175 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19063108
2022-10-04
用途:
精米。知人から玄米が入手できるようになったので
運輸・通信業

精米したてのごはんはおいしい。新米なのでおいしいのか、精米したてなのでおいしいのかわからないが、いつでも好きなだけ精米でき美味しいご飯が食べれるのがありがたい。毎回4合ずつ精米しているのですが精米時間も思ったより短く騒音も大したことなく重宝しております。

対象商品:
19063092
2021-06-16
用途:
炊飯時使用
サービス業

今まで使っていた精米機が壊れてしまい新しいものをと思い購入しました。操作方法もシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする