コンパクト精米器精米御膳

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19063108 品番 MR-E751W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「コメどころ」新潟発の精米器。おいしさと静かさにこだわりました。
5合で3分30秒。素早く精米できます。
各部品を外せて洗えるので衛生的
4つの精米モード
「発見!お米のパワー」レシピブック付
やさしい「かくはん式」で砕米率が減少

容量1〜5合 付属品玄米用計量カップ×1、レシピブック×1 寸法(mm)約200×310×250 質量(kg)約4.0(付属品含む) ホワイト 消費電力(W)200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19063108
2022-10-04
用途:
精米。知人から玄米が入手できるようになったので
運輸・通信業

精米したてのごはんはおいしい。新米なのでおいしいのか、精米したてなのでおいしいのかわからないが、いつでも好きなだけ精米でき美味しいご飯が食べれるのがありがたい。毎回4合ずつ精米しているのですが精米時間も思ったより短く騒音も大したことなく重宝しております。

対象商品:
19063092
2021-06-16
用途:
炊飯時使用
サービス業

今まで使っていた精米機が壊れてしまい新しいものをと思い購入しました。操作方法もシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする