※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-40 スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ 19065043 M-40 スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ 19065043

スノーチェーン 自動車タイヤ用

(195件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ155/80R13 ・165/70R13 ・155/65R14 ・165/65R14 ・165/60R14 ・165/50R15 注文コード19065043 品番M-40
在庫数量:残り32点
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合タイヤサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。

適合タイヤサイズ155/80R13 ・165/70R13 ・155/65R14 ・165/65R14 ・165/60R14 ・165/50R15 付属品軍手+補修リング(2種類×2) 材質スチール+PVC
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(109.0MB)
注意
※商品に同梱されている「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)なのでよく確認の上使用して下さい。貨物自動車全般やトラックには絶対に使用しないで下さい。
※適合は夏タイヤに関してのみの為、スタッドレスタイヤについては、装着できない場合があるので注意して下さい。
※タイヤサイズが適合している場合でも、タイヤの空気圧や摩耗量、ホイールのリム幅等でよって多少異なる場合があるためご注意ください。
※タイヤと車体の間隔が4cm以上ないと装着できないのでご注意ください。
※チェーン仕様は左右共通になります。
※使用する際に取り付け方に迷わないように、購入後、一度取り付けのテストを行ってください。その時点で取り付け方法が分からない場合、取扱説明書やWEB上の動画を参照いただ上で、不明点がある場合モノタロウお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

商品説明動画

スノーチェーン 自動車タイヤ用.
この動画は、87人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19065043
2025-12-04
用途:
雪道緊急用として購入
医療・福祉・介護関連業

今回2回目の購入です、車が変わったので買い替えました。自宅で装着練習しました、ジャッキを使わずに簡単に装着できます。雪道を実際に走っていないので耐久性は分かりません。もしもの時用に買うなら安価で良いと思います

対象商品:
19065034
2025-12-03
用途:
雪道の走行

過去に2回ほど使用しました。
スタッドレスタイヤでは空転して走行が困難な道でも走行出来て助かりました。

2026-01-19
用途:
雪対策
運輸・通信業

試し装着してみました。記載サイズに合わせましたが、調整しろに余裕がないので、もうワンサイズ小さい物の方がよかったかなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
19065077
2025-09-17
用途:
降雪時用に準備
卸売・小売業

購入後、試しに装着しました。チェーン装着の経験がある方は、非常に簡単に装着出来ます。このチェーンで雪道走行はしていませんが、前車で使用して亀甲型のチェーンの威力を感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
19065086
2025-11-06
用途:
万一の積雪への準備に購入しました。おそらく使わないで終わるでしょう。
建設業・工事業

少々やわそうな印象ですが、ケースに入っていて車内に置いておいても邪魔にならず良いです。

2025-06-17
用途:
緊急用として用意
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用はしておりませんが、緊急用に車載しております。コンパクトに収納出来て場所をとらない点が良いと思います。

対象商品:
19065025
2025-01-06
用途:
軽自動車に使用
株式会社新潟食品運輸 様

住まいは新潟県の豪雪地で前輪駆動の軽自動車に乗っています。朝が早いので除雪車が来る前に出なければならない時があり、30cm以上の積雪の時はタイヤチェーンを掛けないと出れません。今迄は金属チェーンを掛けていましたが、このタイヤチェーンは片側2分位で掛けられので助かります。積雪の無い所では使用しないので、今の所は強度も問題ありません。タイヤチェーンを掛けた事の無い方にもお勧めです。

1人が参考にしています
2025-01-12
用途:
スキー&スノボに行くとき用
卸売・小売業

九州在住でシーズン中数回、スキーとスノボに行くときだけ使用する目的で購入。これまでこのタイプのチェーンは車用品の量販店で購入していたけど15,000円〜ほどするので、ネットで探してモノタロウさん直販の安心感からこちらを購入。過去に購入した1万円台の同系のものに比べても問題無く使えそうです。チェーン自体は1万円台のものに比べて細いので、その分軽いので持ち運びも楽々です。日常使いするほどの耐久性は無さそうですが緊急時やシーズン中数回しか使わないならこれで十分です。お安いので満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注意事項に「※乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)なのでよく確認の上使用して下さい。」と書いてあるが、ミニバンではない乗用車なら1.8t以上でも問題ないのでしょうか。
回答:
乗用車専用でございますので、乗用車であることが大前提になります。その中で、ミニバンは1.8トン未満のものしかご使用いただけないという意味となります。
2人が参考にしています
2021-02-05
質問:
スタッドレスタイヤに使用できますか。
回答:
適合確認が取れているのは夏タイヤのみであり、スタッドレスタイヤとの適合確認は取れておりません。スタッドレスタイヤについては、装着できない場合があるので注意して下さい。
6人が参考にしています
2021-02-05
質問:
簡単に装着が可能とのことですが、ジャッキアップしなくても使用する事は可能でしょうか。
回答:
装着方法に関しましては、写真とともに取り扱い説明書に記載されております。WEBに掲載の取扱説明書をご確認下さい。
1人が参考にしています
2021-02-05
質問:
ケースはついていますか。
回答:
PE製のケースでのお届けとなります。
6人が参考にしています
2021-02-05

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする