メイサイネイビ5L 空調服(S)立ち襟チタンセット 空調服 19066906

 

メイサイネイビ5L 空調服(S)立ち襟チタンセット 空調服 19066906 メイサイネイビ5L 空調服(S)立ち襟チタンセット 空調服 19066906

空調服(S)立ち襟チタンセット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19066906 品番メイサイネイビ5L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

空調服とは電動ファンにより服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させる気化熱で体を冷やす、全く新しい発想の服です。生地は細かい糸を高密度に織り込むことにより空気漏れが少なく、優れた防水性、透湿性、撥水性をかね揃えたソフトな風合いの、東レのエアコンテックを採用。チタン仕様で約92%の赤外線カット、紫外線約99%カット。襟元の調整紐をしめることにより、フードのたるみをなくし、より効果的にかぜを送ることが可能ですヘルメットをかぶる際、ずれを防ぐ為のすべり止め加工があります。

材質ポリエステル【チタン加工】 付属品500Kcalファン×2個、接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー、バッテリーケース(ベルトフック付)、充電器、ファンスペーサー、フィルターサンプル2枚、立ち襟スペーサー 用途NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料をい入れれば更に涼しくご使用できます。付属のファンスペーサーをしようすれば雨が降った日でも快適に空調服を着こなせます。布地の消耗が激しい、肩と袖に補強布がついており、破れにくくなっています。(メイサイネイビーは除く)背中の部分が立体的な構造となっており、かがんだ時にも風が通ります。 胸囲(cm)148 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70.5 連続使用時間7.2V設定時/約5.5時間、6V設定時/約8時間、5V設定時/約12時間、3V設定時/約24時間以上 充電時間約6時間 裾廻り(cm)102 裄丈(cm)88
注意
※充電器はRD9340用との互換性はありません。
※危険ですので代わりの使用はしないでください。
※6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は、5Vで使用する際の1/5程度に低下してしまいます。
※高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。
※充電可能温度0℃〜40℃。
※使用可能温度0℃〜50℃。
※保存温度-20℃〜50℃。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19066863
2017-06-14
用途:
電気工事
卸売・小売業

セットでお得な感じがしました。商品は満足しましたが、納期が問題です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
19066863
2016-08-09
用途:
現場監理業務
建設業・工事業

幾分汗がかきにくいです。
バッテリーの使用時間によって又バッテリーを
予備で購入したいです。

対象商品:
17348932
2016-06-27
用途:
外部作業 内部窓の少ない所

凄く快適 工場扇の届かないところは最高です。他草刈り時にも良いです。梅雨時期蒸せる時など良いです。

対象商品:
17348932
2015-08-10
用途:
工事現場
建設業・工事業

良い感じです。炎天下の現場でも大丈夫です。汗はかきますが着てないときの半分くらいの感じです。作業がはかどります。
金額がもう少し安ければもっと買うのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
17348948
2015-10-16
用途:
夏季の室外の作業

炎天下で必要と思い購入したが、動きにくい。現場管理をする人向きかも。

1人が参考にしています
対象商品:
17348948
2015-08-08
用途:
施工管理
建設業・工事業

あせのかく量が違います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする