オーミケンシ
オーミケンシの 掃除用具
オーミケンシの 雑巾・クロス・ふきん
雑巾お買い得セット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
19067055
品番
802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
使用頻度の高いユーザーにおすすめの30枚セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
材質
綿100%
色
ホワイト
寸法(mm)
約200×300
質量(g)
約28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19067055
802
72813038
852
雑巾お買い得セット
オーミケンシ
1袋(30枚)
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)