平型端子350型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 19067213 品番 235911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合電線(mm2)5 材質黄銅(防錆) タイプオス 定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19067213
2023-07-14
用途:
トラクター補助機の電源コネクター
製造業

2個で良いのですが、50個が最小単位 せめて10個が最小にしていただければ。
しかし、私では『モノタロウ』でしか購入先が、見つけられなかった。
品揃いの多さには、感服いたします。

2人が参考にしています
対象商品:
19067213
2023-04-12
用途:
トラクター
農・林・水産業

トラクターと、ニプロの機械の配線用に購入しました。
断線したので延長用にピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
19067222
2022-12-09
用途:
ずっと信頼の住鉱テック

10年以上前に勤めていた会社で、ファストン端子は住鉱テック製を使用していました。転職してからも機器の修理の平端子はずっと住鉱テックを使用しています。海外ブラン等は同サイズでも定格Aが1.5倍くらい違い、差し込み具合も住鉱の方が硬くしっかり嵌合する印象です。

2人が参考にしています
2019-05-06
用途:
クボタ トラクター ウイングハロー メンテナンス
高岡電機 様

クボタ トラクター ウイングハローの電源接続部に使用しました。元からの電源コネクターと同サイズでした。早く交換すれば良かった。

2人が参考にしています
2019-05-06
用途:
クボタ トラクター ウイングハロー メンテナンス
高岡電機 様

クボタ トラクター ウイングハローの電源接続部に使用しました。元からの電源コネクターと同サイズでした。早く交換すれば良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
19067213
2018-07-13
用途:
オプション回路の増設

250端子ではカバーしきれない容量対応でき安全性が確保できます。

1人が参考にしています
2021-01-05
用途:
自動車(旧車)配線修理
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

モノタロウさんでは350型平型端子(住鉱)で適合する同一メーカーのコネクター(カプラー)が販売されていないのでBRIDGEブランド(製品はヤザキ)の350用コネクター(カプラー)を購入して配線作業を行なったが、組み付けは出来るものの端子ピンのロックが利かず、ピンが倒れたままで抜けて来てしまう。何度、ピンを起こしても抜けて来た。
この端子とコネクターの組み合わせでは微妙にストッパー構造が働かず使えない。
配線の長さに余裕が無く、端子をハンダ付けしてしまっていたので、やむなく端子ピンの曲がり方を変形させて何とか偶然にストッパーが効いたので不安ながらも修理を終えた。
製品個別には問題無いと思うが、モノタロウさんでカプラーセットで購入出来ないと発電機出力線に使うので、非常に危険である。

8人が参考にしています
対象商品:
19067213
2017-11-15
用途:
農機具
農・林・水産業

トラクター外部電源接続(30A〜40A)用はこれです、ニプロの作業機用として使えます、(コバシは312型ですが、こちらでも使用可能です)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする