エレクトロニクススーパーニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19067974 品番7881-125SB
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。

全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19067983
2021-12-13
用途:
タイラップの切断

オートバイにはたくさんのタイラップが用いられているのですが、これは【切断】と【端材つかみ】が同時にできるので、ものすごく重宝します。

対象商品:
19067974
2019-09-25
用途:
半田付け作業時の部品の足の切断
株式会社ダイエードリームライツ 様 (サービス業)

切れ味と使いやすさが非常によく、切れ味が長続きする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする