絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19068053 品番1107-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

長さ(mm)160 仕様オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 トラスコ品番835-6471 質量(g)180 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする