(-) 絶縁ドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19068087 品番 9820-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状マイナス 先端サイズ3×0.5mm 軸長(mm)100 トラスコ品番784-9648 全長(mm)202 規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする