(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19068227 品番 9845-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 長さ(mm)125 トラスコ品番835-6529 質量(g)210 定格絶縁電圧(V)1000
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする