KNIPEX(クニペックス)
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ(mm)
19
注文コード
19068534
品番
9837-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・サイズ・二面幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)
3/8SQ
サイズ(mm)
19
トラスコ品番
447-0087
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
75
定格絶縁電圧(V)
1000
外径(Φmm)
(ソケット部)30