エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069173 品番 6432-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)120 トラスコ品番831-4551 幅(mm)(ジョイント部)11、(口先先端)17 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)92 口先長(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線1.5 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線1.0
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする