エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)115 トラスコ品番831-4553 注文コード19069182 品番6442-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は全長・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)115 トラスコ品番831-4553 幅(mm)(ジョイント部)10.5、(口先先端)12 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)69 口先長(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線1.5 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線1.0
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする