ESDエレクトロニクススーパーニッパー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069225 品番 7803-125ESDSB
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。

全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)55 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19069234
2020-10-22
用途:
機械のメンテナンス時
EMainte 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

主に結束バンドの切断に使用
フラットに切れ、クランプで切断面を掴むので端が飛んで行かず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする