直径0.1mm〜0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。