エレクトロニクス斜ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19069444 品番6212-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)120 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)93 刃長(mm)17 口先長(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0 先端幅(mm)11 切断能力(Φmm)中硬線0.7
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする