KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の エンドニッパー
エンドカッティングニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19069496
品番
6801-160SB
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)
160
質量(g)
202
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
切断能力(Φmm)中硬線
2.8