9151-160 ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069618 9151-160 ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069618

ガラスニブリングプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069618 品番 9151-160
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

種類その他プライヤ 全長(mm)160 トラスコ品番786-4639 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)148 先端幅(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19069627
2020-07-15
用途:
細かなガラスカット
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

先が細い分力が入りにくいのか、切れないです。
ここまで切れないのはどうしたものか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする