9732-225 クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069697

9732-225 クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069697 9732-225 クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069697 9732-225 クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069697 9732-225 クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069697 9732-225 クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069697

クリンピングプライヤー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)225 圧着範囲(mm2)(絶縁端子)0.5-6、(裸端子)1.0-2.5 注文コード19069697 品番9732-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は全長・圧着範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

材質強化特殊鋼 圧着範囲(mm2)(絶縁端子)0.5-6、(裸端子)1.0-2.5 使用範囲(AWG)(絶縁端子)20-10、(裸端子)17-13 全長(mm)225 質量(g)240
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31267759
2024-11-19
用途:
ギボシ端子の圧着
自動車・二輪車・自転車関連業

自身で使用していて簡単に端子を一発で圧着できるため、友人へプレゼントしました。

2024-10-03
用途:
バイクの配線作業
教育・研究機関

1発でかしめることができ、失敗もほとんどありません。切断や皮むきもでき、とても便利です。

対象商品:
19069706
2023-09-18
用途:
作業時
サービス業

作業効率がアップしました。
手にもフィットしてます。

対象商品:
32606122
2019-09-12
用途:
車のメンテナンス時に

ずいぶん前に、同じ様な安価なモノタロウ商品を購入していたのですが、仕上がりが悪く何度もやり直していましたが、やはりメーカー品は一度で綺麗に仕上がるのには感動しました。安物買いの銭失いがハッキリと思い知らされました。

1人が参考にしています
対象商品:
32606122
2019-06-11
用途:
バイク、自動車の配線
かわせピアノ教室 様

やはりいい道具はいい仕事します。安物のセット品とは全く別物でした。

対象商品:
32606122
2018-02-09
用途:
自動車の配線作業

10年以上マーベルの電工ペンチ600Aを使用してきました。さすがに刃物の切れ味が悪くなってきての交換です。これは新品なので被覆剥きやカット時の切れ味が非常に良いです。また本体の板厚がマーベル製より0.3mm厚く(実測値)ギボシなどの端子圧着の際に全体がきれいに圧着できました。
また、本体の開閉トルクが適切で手も疲れにくくスムーズに作業できます。軸の精度も高くガタツキがないので妙な変形も少なく仕上がりもきれいでした。
長時間使うとより良さがわかります。
マーベルにはある圧着端子プレスがありませんので、これと併用することになります。KNIPEXはその分全長が短く操作性は良いと思います。

対象商品:
32606122
2018-02-20
用途:
自動車電装いじり
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の合せ感と、しっかり感が安い物とはまるで違います。これからですがカシメもスムーズにできそうです。

対象商品:
19069724
2017-11-28
用途:
自動車整備
株式会社BENEVOLENTE 様 (運輸・通信業)

以前使っていたメーカーより使いやすく、グリップにも安心感がある。後は耐久性がどれだけあるか様子を見ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする