9511-165 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069758

9511-165 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069758
9511-165 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069758
9511-165 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069758
9511-165 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069758

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)165
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15
(銅・アルミケーブル)15
27(銅・アルミケーブル)
(銅・アルミケーブル)10
(銅・アルミケーブル)20
(銅・アルミケーブル)27
(ワイヤーロープ)10、(丸棒)7
(ワイヤーロープ)16、(丸棒)10、(ピアノ線)4.5
質量(g)215
内容量1丁注文コード19069758品番9511-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,350

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)165質量(g)215切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50トラスコ品番766-8457使用範囲(AWG)1/0
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする