ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069767 品番 9511-200SB
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)200 質量(g)283 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)20 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)70 トラスコ品番766-8465 使用範囲(AWG)2/0
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする