9512-200 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069794

9512-200 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069794
9512-200 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069794
9512-200 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069794
9512-200 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069794

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)70
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)20
(銅・アルミケーブル)20
27(銅・アルミケーブル)
(銅・アルミケーブル)10
(銅・アルミケーブル)27
(銅・アルミケーブル)15
(ワイヤーロープ)10、(丸棒)7
(ワイヤーロープ)16、(丸棒)10、(ピアノ線)4.5
質量(g)324
内容量1丁注文コード19069794品番9512-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)200質量(g)324切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)20切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)70トラスコ品番446-9623使用範囲(AWG)2/0
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする