9581-600 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 19069828

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)600
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)150
切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)16、(丸棒)10、(ピアノ線)4.5
(ワイヤーロープ)16、(丸棒)10、(ピアノ線)4.5
27(銅・アルミケーブル)
(銅・アルミケーブル)10
(銅・アルミケーブル)20
(銅・アルミケーブル)27
(銅・アルミケーブル)15
(ワイヤーロープ)10、(丸棒)7
質量(g)2256
内容量1丁注文コード19069828品番9581-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)600質量(g)2256切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)16、(丸棒)10、(ピアノ線)4.5切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)150使用範囲(AWG)5/0
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする