ケーブルカッター(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19069855 品番9532-038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)560 トラスコ品番446-9666 質量(g)1980 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする