ケーブルカッター(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069864 品番 9532-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)600 トラスコ品番497-0934 質量(g)3820 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)740
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする