※使用例

9531-280 ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス) 19069898 9531-280 ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス) 19069898 9531-280 ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス) 19069898 9531-280 ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス) 19069898 9531-280 ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス) 19069898 9531-280 ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス) 19069898

ケーブルカッター(ラチェット式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069898 品番 9531-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。

全長(mm)280 トラスコ品番471-6361 質量(g)860 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)52 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)380
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19069882
2019-02-04
用途:
電気工事
建設業・工事業

文句の付けようがありません。
同僚に貸したら驚いていました。あまりにも軽い力できれるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする