サークリップツール (400-1000MM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19070205 品番4610-100
参考基準価格(税別)¥465,300 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。

適合シャフト径(Φmm)400-1000 用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。 質量(g)2200 適合内径(Φmm)400-1000
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする