スーパーニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番446-9151 注文コード19070223 品番7831-125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。

全長(mm)125 切断能力(Φmm) 軟線1.0 切断能力(Φmm)中硬線0.2〜1.0 トラスコ品番446-9151 幅(mm)(ジョイント部)12.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)55 口先長(mm)9.0
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19070232
2016-07-28
用途:
プリント基板のリードカット作業
福栄電機 様

軽くて、部品のリードカットに最適です、とくに女性には使い易い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする